Motion
09036682
M14x2.00 Metric Coarse D7 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Bottoming Chamfer, Right Hand Thread, 3-19/32" OAL, 1-21/32" Thread Length, 6H
N° D’ARTICLE MI11732889
N° MFR09036682
Prix22.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M14x2.00 Metric Coarse D7 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Bottoming Chamfer, Right Hand Thread, 3-19/32" OAL, 1-21/32" Thread Length, 6H
N° D’ARTICLE MI11732889
N° MFR09036682

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    M14x2.00 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D7
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
09036682 09036682 M14X2 HSS BOT MÉTALLIQUE À MAIN
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.