Motion
09036724
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse D5 4-Flute métrique spécial M16x1.25 métrique, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 3-13/16 po, longueur de filetage 1-13/16 po, 6H
N° D’ARTICLE MI11732893
N° MFR09036724
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse D5 4-Flute métrique spécial M16x1.25 métrique, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 3-13/16 po, longueur de filetage 1-13/16 po, 6H
N° D’ARTICLE MI11732893
N° MFR09036724
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    M16x1.25 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D5
  • Norme de filetage
    Spécial métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
09036724 09036724 M16X1.25 HSS MÉTHODE
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.