Motion
09038035
Matrice métrique ronde ajustable en acier haute vitesse M3x0.50 de diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 1/4 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732962
N° MFR09038035
Prix17.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde ajustable en acier haute vitesse M3x0.50 de diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 1/4 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732962
N° MFR09038035

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Taille du filetage
    M3x0.50

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
09038035 09038035 M3X.50 1"IMP OD HSS LH
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.