Motion
09171661
Contre-écrou à fentes en acier 5/16-18 UNC Grade 2 - Largeur de 1/2 po sur les méplats, 17/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733238
N° MFR09171661
Prix1.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou à fentes en acier 5/16-18 UNC Grade 2 - Largeur de 1/2 po sur les méplats, 17/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733238
N° MFR09171661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17/64 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Largeur sur les talons plats
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou à fente

Aperçu

Description du fabricant
FENTE STL 09171661 09171661 5/16-18 PLN
  • Les contre-écrous à fentes sont plus minces que les contre-écrous à château et ont des fentes le long du diamètre extérieur de l’écrou
  • Ils sont verrouillés en place avec une goupille fendue.