Motion
09172685
Vis de coupe à filetage cruciforme sous la tête no 10-24 UNC de 5/8 po de longueur; acier de grade 2 , tête cylindrique large, pointe type F, galvanisée
N° D’ARTICLE MI11733312
N° MFR09172685
Price$0.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de coupe à filetage cruciforme sous la tête no 10-24 UNC de 5/8 po de longueur; acier de grade 2 , tête cylindrique large, pointe type F, galvanisée
N° D’ARTICLE MI11733312
N° MFR09172685

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans

Details

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type F
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
09172685 09172685 10-24X5/8 NP HD PHIL T
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces à roulements plats. Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue.
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté