Motion
09237587
1/4-20 UNC, longueur sous la tête de 1/2 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 1/2 po, acier de qualité 2 , bride dentelée, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11733481
N° MFR09237587
Prix0.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, longueur sous la tête de 1/2 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 1/2 po, acier de qualité 2 , bride dentelée, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11733481
N° MFR09237587

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.5130 à 0.5310 po
  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    AISI C1022
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Dentelé

Aperçu

Description du fabricant
09237587 09237587 1/4-20X1/2 PO SERRÉ H
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon