Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1-1/2 po
- Plage de diamètres de bride1.4600 po~1.5000 po
- Hauteur de la bride0.6750 po
- Plage de hauteur0.6270 po~0.6750 po
- Taille du filetage3/4-16
- Largeur sur toute la plage de balles1.0880 po~1.1250 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeÉcrou à bride dentelé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.