Motion
09260241
Joint torique - 1.1250 po - 1-1/8 po DI, 1.2500 po - 1-1/4 po DE, 70, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11733591
N° MFR09260241
Prix8.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 1.1250 po - 1-1/8 po DI, 1.2500 po - 1-1/4 po DE, 70, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11733591
N° MFR09260241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.1250 po à 1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po à 1-1/4 po
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    024
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
09260241 09260241 -24 100/PQT BUNA-N O-RI
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.