Motion
09262163
La section transversale ronde de 1/8 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -30 à 250°F Buna-N, également connue sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriquée en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et est résistante aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il résiste aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11733620
N° MFR09262163
Prix15.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
La section transversale ronde de 1/8 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -30 à 250°F Buna-N, également connue sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriquée en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et est résistante aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il résiste aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11733620
N° MFR09262163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.1250 po à 1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po à 1-3/8 po
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    216
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
09262163 09262163 -216 100/PQT BUNA-N O-R
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.