Motion
09267253
Joint torique - 1.8750 po - 1-7/8 po DI, 2.1250 po - 2-1/8 po DE, 70, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11733711
N° MFR09267253
Prix30.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 1.8750 po - 1-7/8 po DI, 2.1250 po - 2-1/8 po DE, 70, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11733711
N° MFR09267253

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.8750 po à 1-7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po à 2-1/8 po
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    225
  • Duromètre sur la rive
    70 - 80
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
09267253 09267253 -225 10/PAQUET DE RIN O VITON
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.