Motion
09579038
Goupille à ressort fendue Diam 7/32 po x 1-1/8 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11734061
N° MFR09579038
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort fendue Diam 7/32 po x 1-1/8 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11734061
N° MFR09579038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/32 po
  • Longueur
    1-1/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
09579038 09579038 7/32X1-1/8 18-8 SS SLO
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.