Motion
09657446
Vis d’assemblage à tête hexagonale M10x1.50mm métrique, grossière, longueur 16mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 17mm
N° D’ARTICLE MI11734240
N° MFR09657446
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M10x1.50mm métrique, grossière, longueur 16mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 17mm
N° D’ARTICLE MI11734240
N° MFR09657446

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in17.00 mm
  • Longueur
    16.00 po
  • Taille du filetage
    inM10x1.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09657446 09657446 DIN 933 M10X1.50X16STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.