Motion
09692765
no 8, tête de rondelle hexagonale, empreinte hexagonale, longueur sous la tête de 3/4 po, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité supérieure 2 acier, fini plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI11734426
N° MFR09692765
Prix6.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 8, tête de rondelle hexagonale, empreinte hexagonale, longueur sous la tête de 3/4 po, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité supérieure 2 acier, fini plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI11734426
N° MFR09692765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Rondelle hexagonale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2

Aperçu

Description du fabricant
09692765 09692765 8 X 3/4 PO 50/PAQUET HWH SHT
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
  • Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
  • Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.