Motion
09772799
Goupille de goujon surdimensionnée en acier allié, longueur de goupille 1/4 po Diam x 2 po - Dureté C 50-58 , résistance à la rupture de 12,800 lb, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11734620
N° MFR09772799
Prix1.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de goujon surdimensionnée en acier allié, longueur de goupille 1/4 po Diam x 2 po - Dureté C 50-58 , résistance à la rupture de 12,800 lb, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11734620
N° MFR09772799

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    12800.00
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur de la goupille
    2 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0010 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Dureté
    C 50-58
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Surdimensionné

Aperçu

Description du fabricant
09772799 09772799 1/4 X 2 +0,001 SURDIMENSION
  • Les types surdimensionnés sont 0.001 pouces plus grands que les goupilles d’alignement standard
  • Elles sont idéales pour la fixation dans les trous ronds ou les matériaux plus doux.