Motion
09772849
Goupille de goujon surdimensionnée en acier allié, longueur de goupille 5/16 po Diam x 2-1/2 po - Dureté C 50-58 , résistance à la rupture de 20,000 lb, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11734625
N° MFR09772849
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de goujon surdimensionnée en acier allié, longueur de goupille 5/16 po Diam x 2-1/2 po - Dureté C 50-58 , résistance à la rupture de 20,000 lb, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11734625
N° MFR09772849

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    20000.00
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur de la goupille
    2-1/2 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0010 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Dureté
    C 50-58
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Surdimensionné

Aperçu

Description du fabricant
09772849 09772849 5/16 X 2-1/2 +0,001 OVE
  • Les types surdimensionnés sont 0.001 pouces plus grands que les goupilles d’alignement standard
  • Elles sont idéales pour la fixation dans les trous ronds ou les matériaux plus doux.