Motion
09888470
Vis d'assemblage à tête hexagonale M14x2.00mm métrique, grossière, longueur 150mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11734780
N° MFR09888470
Prix4.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M14x2.00mm métrique, grossière, longueur 150mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11734780
N° MFR09888470

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in22.00 mm
  • Longueur
    150.00 po
  • Taille du filetage
    inM14x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09888470 09888470 DIN 931 M14X150 ZN CL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.