Motion
09891714
Vis d’assemblage à tête hexagonale M20x2.50mm métrique, grossière, longueur 60mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 10.9 , sans revêtement, hexagonale 30mm
N° D’ARTICLE MI11735018
N° MFR09891714
Prix5.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M20x2.50mm métrique, grossière, longueur 60mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 10.9 , sans revêtement, hexagonale 30mm
N° D’ARTICLE MI11735018
N° MFR09891714

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in30.00 mm
  • Longueur
    60.00 po
  • Taille du filetage
    inM20x2.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09891714 09891714 DIN 933 M20X60 PL STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good