Spécifications
Dimensions
- Plage de tailles0.0500 po~4.0000 po
Détails
- Grade0
- Comprend(19) 0.050-0.950 (avec 0.05 marches), (4) 1.000-4.000 (avec 1.000 marches), (49) 0.101-0.149 (avec 0.001 marches), (9) 0.1001-0.1009 (avec 0.0001 marches)
- Numéros de série individuelsOui
- MatérielAcier
- Nombre de pièces81
- FormeRectangulaire
- SpécificationASME B89.1.9-2002
- StyleÉtui ajusté
- Tolérance10 (3"); 12 (4"); 5 (0.1-0.4"); 6 (0.050"); 6 (0.45-1"); 8 (2") dans
- TypeEnsemble de blocs de jauge