Motion
31945264
Joint d’étanchéité en feuille aramide 60 po de long x 30 po de large x 3/32 po d’épaisseur, 1,450 psi max., vert
N° D’ARTICLE MI11735188
N° MFR31945264
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en feuille aramide 60 po de long x 30 po de large x 3/32 po d’épaisseur, 1,450 psi max., vert
N° D’ARTICLE MI11735188
N° MFR31945264
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    3/32
  • Largeur totale
    30 po
  • Épaisseur
    3/32
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Matériel
    Aramide
  • Pression de service maximale
    1450 psi

Aperçu

Description du fabricant
31945264 31945264 3/32THK X30W X60L GÉN