Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.6880 po à 11/16 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po à 7/8 po
- Épaisseur3/32 po
Détails
- CouleurNoir
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret115
- Duromètre sur la rive65 - 75
- Dureté70
- MatérielNéoprène
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le néoprène est idéal pour une utilisation comme sceaux de réfrigération. Il offre une résistance aux intempéries, à la lumière du soleil, aux déchirures, aux lubrifiants à base d’ester de silicate, à l’ammoniac et aux huiles de pétrole à haute teneur en aniline. Ne pas utiliser avec des cétones ou des liquides d’ester de phosphate.
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.