Value Collection 31954233
Le néoprène de 3/16 po d’épaisseur, coupe transversale ronde, Shore 65 - 75, -40 à 212°F est idéal pour une utilisation comme joints de réfrigération. Il offre une résistance aux intempéries, à la lumière du soleil, aux déchirures, aux lubrifiants à base d’ester de silicate, à l’ammoniac et aux huiles de pétrole à haute teneur en aniline. Ne pas utiliser avec des cétones ou des esters de phosphate.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.