Motion
31956634
Joint torique - 1.7500 po - 1-3/4 po DI, 2.1250 po - 2-1/8 po DE, 70, matériau en silicone encapsulé en PTFE
N° D’ARTICLE MI11735579
N° MFR31956634
Prix46.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 1.7500 po - 1-3/4 po DI, 2.1250 po - 2-1/8 po DE, 70, matériau en silicone encapsulé en PTFE
N° D’ARTICLE MI11735579
N° MFR31956634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.7500 po à 1-3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po à 2-1/8 po
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    327
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Silicone encapsulé en PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31956634 31956634 O-RING AS568A DASH327
  • Le silicone encapsulé en PTFE est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Il aide à protéger contre les conditions de chaleur sèche et est excellent pour les applications de scellement statique. Le revêtement en PTFE deviendra perméable aux produits chimiques au fil du temps, ce qui permettra au silicone de s’user.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.