Motion
31957509
Le Viton encapsulé en PTFE de 3/16 po d’épaisseur, Shore 70 - 80, -10 à 400°F est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Le noyau Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester et plus encore. Excellent pour les applications d’étanchéité statique.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735665
N° MFR31957509
Prix72.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le Viton encapsulé en PTFE de 3/16 po d’épaisseur, Shore 70 - 80, -10 à 400°F est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Le noyau Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester et plus encore. Excellent pour les applications d’étanchéité statique.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735665
N° MFR31957509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix72.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.6250 po à 2-5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po à 3 po
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    334
  • Duromètre sur la rive
    70 - 80
  • Matériel
    Viton encapsulé en PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31957509 31957509 O-RING AS568A DASH334
  • Le Viton encapsulé en PTFE est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Le noyau Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester et plus encore. Excellent pour les applications d’étanchéité statique.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.