Motion
31957590
Section transversale ronde de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70 - 80, 0 à 500°F Kalrez® est un perfluoroélastomère semblable au PTFE et a une résistance élevée aux produits chimiques, aux solvants et aux plasmas. Il maintient également la force d’étanchéité à des températures élevées pour réduire les fuites.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735674
N° MFR31957590
Prix189.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Section transversale ronde de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70 - 80, 0 à 500°F Kalrez® est un perfluoroélastomère semblable au PTFE et a une résistance élevée aux produits chimiques, aux solvants et aux plasmas. Il maintient également la force d’étanchéité à des températures élevées pour réduire les fuites.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735674
N° MFR31957590

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix189.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.2190 po à 7/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3440 po à 11/32 po
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    009
  • Duromètre sur la rive
    70 - 80
  • Matériel
    Kalrez
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31957590 31957590 AS568A TABLEAU DE BORD 009 KALREZ
  • Kalrez® est un perfluoroélastomère similaire au PTFE et présente une résistance élevée aux produits chimiques, aux solvants et aux plasmas. Il maintient également la force d’étanchéité à des températures élevées pour réduire les fuites.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.