Motion
31957665
Section transversale ronde de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70 - 80, 0 à 500°F Kalrez® est un perfluoroélastomère semblable au PTFE et a une résistance élevée aux produits chimiques, aux solvants et aux plasmas. Il maintient également la force d’étanchéité à des températures élevées pour réduire les fuites.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735681
N° MFR31957665
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Section transversale ronde de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70 - 80, 0 à 500°F Kalrez® est un perfluoroélastomère semblable au PTFE et a une résistance élevée aux produits chimiques, aux solvants et aux plasmas. Il maintient également la force d’étanchéité à des températures élevées pour réduire les fuites.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735681
N° MFR31957665
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6250 po à 5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po à 3/4 po
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    016
  • Duromètre sur la rive
    70 - 80
  • Matériel
    Kalrez
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31957665 31957665 AS569A TABLEAU DE BORD 016 KALREZ
  • Kalrez® est un perfluoroélastomère similaire au PTFE et présente une résistance élevée aux produits chimiques, aux solvants et aux plasmas. Il maintient également la force d’étanchéité à des températures élevées pour réduire les fuites.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good