Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle23-3/8 po
- Largeur réelle23-3/8 po
- Cote MERV11
- Hauteur totale nominale24 po
- Largeur totale nominale24 po
Détails
- Profondeur réelle11-1/2 po
- débit2000
- Type de filtreBoîte rigide
- Matériau du cadreAcier résistant à la corrosion
- Cadre intégréOui
- Température maximale̊F
- Profondeur totale nominale12 po
- Efficacité de la capture des particules65
- Normes respectéesASHRAE 52.1