Motion
32976888
Filtre de panneau plissé - MERV : 11, 1000 pcm Débit d'air, matériau en polypropylène synthétique
N° D’ARTICLE MI11737473
N° MFR32976888
Prix268.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - MERV : 11, 1000 pcm Débit d'air, matériau en polypropylène synthétique
N° D’ARTICLE MI11737473
N° MFR32976888

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix268.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    11-3/8 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po
  • Cote MERV
    11
  • Hauteur totale nominale
    12 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    11-1/2 po
  • débit
    1000
  • Matériau du filtre
    Polypropylène synthétique
  • Type de filtre
    Boîte rigide
  • Matériau du cadre
    Acier résistant à la corrosion
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    1000 pcm
  • Température maximale
    ̊F
  • MERV
    11
  • Profondeur totale nominale
    12 po
  • Efficacité de la capture des particules
    65
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.1

Aperçu

Description du fabricant
32976888 32976888 12X24X12 12 PO STANDARD