Motion
33862814
Taille S, ANSI Lvl A2, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 4, Gants résistants aux coupures et aux perforations, revêtement de paume, gris
N° D’ARTICLE MI11737605
N° MFR33862814
Prix15.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille S, ANSI Lvl A2, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 4, Gants résistants aux coupures et aux perforations, revêtement de paume, gris
N° D’ARTICLE MI11737605
N° MFR33862814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Zone enduite
    Paume
  • Couleur
    Gris
  • Type de produit
    Mélange synthétique ou synthétique
  • Code PSC
    4240
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations

Aperçu

Description du fabricant
33862814 33862814 GRY 13-GAUGE SZ 7 1/PR
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A2 offrent une protection contre les coupures de 500-999 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
  • Les fibres synthétiques peuvent être un mélange de nylon, de polypropylène et de polystyrène. Il est plus résistant sur les surfaces que les fibres naturelles et plus résistant aux solvants. Ils sont utilisés pour une variété d’applications.