Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Longueur totale5.1875 po
- Largeur totale1.5938 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier
- MatérielAcier
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieX
- Type de roulementBalle