Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.0400 po
- Extérieur Diamètre0.1250 po
- Global Largeur0.0469 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSR09
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35380401 35380401 .0400 BORE 0,1250 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe 35380401 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.0400 po avec un diamètre extérieur de 0.1250 po et une largeur de 0.0469 po, ouvert pour les applications de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant35380401
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale22 lbf
- Capacité de charge statique radiale6 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
Description du fabricant
35380401 35380401 .0400 BORE 0,1250 MI OD
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.