Motion
35380435
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.0781 po, DI 0.2500 po, largeur 0.0937 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737674
N° MFR35380435
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.0781 po, DI 0.2500 po, largeur 0.0937 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737674
N° MFR35380435
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.0781 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Global Largeur  
    0.0937 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SR1-4
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35380435 35380435 .0781 BORE 0,2500 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le 35380435 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.0781 po avec un diamètre extérieur de 0.2500 po et une largeur de 0.0937 po, ouvert pour les applications miniatures.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380435
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380435 35380435 .0781 BORE 0,2500 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good