Motion
35380484 (SR2-6)

Value Collection
35380484 (SR2-6)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1094 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737679
N° MFR35380484 (SR2-6)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380484 (SR2-6)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1094 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737679
N° MFR35380484 (SR2-6)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1094 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SR2-6
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    35380484 35380484 .1250 BORE 0,3750 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le 35380484 (SR2-6) est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.1250 po avec un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1094 po pour les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380484 (SR2-6)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    49 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380484 35380484 .1250 BORE 0,3750 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif