Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Largeur0.1094 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSR156
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35380526 35380526 .1875 BORE 0,3125 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe SR156 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.1875-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.3125-inch et une largeur de 0.1094-inch , idéal pour les applications de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant35380526 (SR156)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale81 lbf
- Capacité de charge statique radiale29 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.