Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon15.0800
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur totale197 mm
- Largeur totale59 mm
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- MatérielFonte
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle