Motion
40208068
Vis d'assemblage à tête creuse creuse hexagonale 1/2-13 UNC; acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 1-1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11739600
N° MFR40208068
Prix2.58 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse creuse hexagonale 1/2-13 UNC; acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 1-1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11739600
N° MFR40208068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.58 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Longueur  
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M4x0.70 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.8
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille basse
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
40208068 40208068 1/2-13 X 1-1/2 ALLOY L
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à capuchon à faible prise ont des profils plus bas que les types de têtes à capuchon à douille standard et sont utilisés dans les applications à dégagement limité.