Motion
40630261
Goupille standard en acier inoxydable 316 , longueur de goupille 1/4 po Diam x 1/2 po - fini brillant, 2 extrémité biseautée
N° D’ARTICLE MI11739703
N° MFR40630261
Prix1.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier inoxydable 316 , longueur de goupille 1/4 po Diam x 1/2 po - fini brillant, 2 extrémité biseautée
N° D’ARTICLE MI11739703
N° MFR40630261

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur de la goupille
    1/2 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    2 biseauté
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    316
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
40630261 40630261 1/4X1/2 316 POCHE SS P
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.