Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la broche1/4 po
- Longueur de la goupille3/4 po
Détails
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin2 biseauté
- Fixation standardASME B18.8.2
- Revêtement de finitionLumineux
- Grade316
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsRetrait standard
Aperçu
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.