Spécifications
Dimensions
- Longueur de la goupille18.00 mm
Détails
- Type de fin1 Fileté
- Fixation standardDIN 7 EN ISO 2338
- Revêtement de finitionLumineux
- Grade316
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsRetrait standard
- Système de mesureMétrique
Aperçu
Description du fabricant
40630733 40630733 M6X18 316 SS MÉTRIQUE DO
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.