Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal28.50 mm
- Diamètre extérieur maximal43.00 mm
- Épaisseur maximale5.00 mm
- Diamètre intérieur minimum27.50 mm
- Diamètre extérieur minimum43.00 mm
- Taille de la visM27
- Épaisseur5.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.