Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal46.70 mm
- Diamètre extérieur maximal71.20 mm
- Épaisseur maximale7.00 mm
- Diamètre intérieur minimum45.50 mm
- Diamètre extérieur minimum71.20 mm
- Taille de la visM45
- Épaisseur7.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
40916124 40916124 M45 ZP DIVISÉ MÉTRIQUE LO
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.