Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardASME B18.6.3; SAE J82
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteRonde
- MatérielAcier
- Qualité du matérielJ82
- Norme de filetageUNC
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
- Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
- Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.