Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l'écrou de collet0.6200 po
- Diamètre hexagonal9/16 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type d’actionneurClé
- Série ColletER11
- Système ColletER
- Capacité maximale du collet0.2760 po
- Capacité minimale du collet0.0190 po
- Code PSC5136
- Type de tigeTige droite
- À travers le liquide de refroidissementNon
- TIR0.0004 po
Aperçu
- Des clés ou des clés à ergots sont utilisées pour desserrer ou serrer le nez du mandrin.