Motion
42055202
DI 1/2 po, DI 3/4 po, longueur sous la tête 1-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type B - Type B, tête épaisse 0.19 po
N° D’ARTICLE MI11740650
N° MFR42055202
Prix68.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1/2 po, DI 3/4 po, longueur sous la tête 1-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type B - Type B, tête épaisse 0.19 po
N° D’ARTICLE MI11740650
N° MFR42055202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.1900 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur sous la tête
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po

Détails

  • Type
    B

Aperçu

Description du fabricant
42055202 42055202 TY B 3/4 PO DI ODX1/2 PO INT
  • Les douilles de porte-outils B sont conçues avec une fente et une partie plate pour les tours et les mandrins à commande numérique (NC) et à commande numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont utilisés pour adapter les forets, les barres d’alésage et les outils à tige ronde.