Motion
42055244
1/2 po DI, 2-1/2 po DE, 4 po de longueur sous la tête, coussinet de porte-outil de tour de type J - Type J, 0.333 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11740654
N° MFR42055244
Prix69.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 po DI, 2-1/2 po DE, 4 po de longueur sous la tête, coussinet de porte-outil de tour de type J - Type J, 0.333 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11740654
N° MFR42055244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.3330 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur sous la tête
    4 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    1-3/4 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055244 42055244 TY J 2-1/2"ODX1/2" DI I
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.