Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/16 po
- Diamètre intérieur1/2 po
- Longueur sous la tête1-1/2 po
- Diamètre extérieur3/4 po
Détails
- Distance entre les centres de trous13/16 po
- TypeJ
Aperçu
- Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.