Motion
42055657
DI 1/2 po, DI 1-1/2 po, longueur sous la tête 2-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type B - Type B, tête épaisse 0.265 po
N° D’ARTICLE MI11740695
N° MFR42055657
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1/2 po, DI 1-1/2 po, longueur sous la tête 2-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type B - Type B, tête épaisse 0.265 po
N° D’ARTICLE MI11740695
N° MFR42055657
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.2650 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur sous la tête
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po

Détails

  • Type
    B

Aperçu

Description du fabricant
42055657 42055657 TY B 1-1/2"ODX1/2" DI I
  • Les douilles de porte-outils B sont conçues avec une fente et une partie plate pour les tours et les mandrins à commande numérique (NC) et à commande numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont utilisés pour adapter les forets, les barres d’alésage et les outils à tige ronde.