Motion
42056333
D.I. 5/8 po, D.E. 1 po, Longueur 1-3/4 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740763
N° MFR42056333
Prix54.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. 5/8 po, D.E. 1 po, Longueur 1-3/4 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740763
N° MFR42056333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po
  • Longueur sous la tête
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    7/8 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42056333 42056333 TY J 1"OD 5/8"ID INTER
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif