Motion
42056523
2 po DI, 3 po DE, 4-1/2 po de longueur sous la tête, coussinet de porte-outil de tour de type J - Type J, 0.365 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11740782
N° MFR42056523
Prix237.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po DI, 3 po DE, 4-1/2 po de longueur sous la tête, coussinet de porte-outil de tour de type J - Type J, 0.365 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11740782
N° MFR42056523

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix237.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.3650 po
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur sous la tête
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    2 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42056523 42056523 TY J 3"ODX2"D'INTERST
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif