Motion
43762525
Joint torique - 2.2250 po - 2-1/4 po DI, 2.6250 po - 2-5/8 po DE, matériau EPR
N° D’ARTICLE MI11741772
N° MFR43762525
Prix27.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 2.2250 po - 2-1/4 po DI, 2.6250 po - 2-5/8 po DE, matériau EPR
N° D’ARTICLE MI11741772
N° MFR43762525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.2250 po à 2-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po à 2-5/8 po
  • Épaisseur
    0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Approuvé par la FDA, NSF 61
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    331
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Matériel
    EPR
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43762525 43762525 568-331 10/PQT EPR DURO
  • L’EPR est un copolymère éthylène-propylène qui offre une excellente résistance aux fluides utilisés dans les systèmes hydrauliques des aéronefs commerciaux. Ils sont également recommandés pour l’eau chaude, la vapeur et les fluides hydrauliques de type ester phosphate. Non recommandé pour les fluides pétroliers ou les lubrifiants de diester.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.