Motion
43762947
Les formes de coupe transversale rondes de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70, -80 à 450°F peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.|Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.
N° D’ARTICLE MI11741807
N° MFR43762947
Prix32.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les formes de coupe transversale rondes de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70, -80 à 450°F peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.|Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.
N° D’ARTICLE MI11741807
N° MFR43762947

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.1760 po à 3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3120 po à 5/16 po
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau conforme à la FDA
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    008
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43762947 43762947 568-008 100/PAQUET DE SILICON
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.